アールレンチ
インパクトレンチの入らない、狭い作業スペースで使用できます。
付属品リードホース(0.5m)、【専用ソケット】19mm(ホンダ)、22mm(トヨタ1J、2J)、27mm(日産RB)、12.7sq汎用ソケット接続アダプター
適合軽自動車~普通乗用車
出力トルク(N・m)600
内容量1個
注意
※カラ打ちは厳禁です。本ツールのドライブは自転しますが、インパクトレンチのような早回し回転工具とは異なります。基本的にはプーリーの供回り防止が必要です。作業時は常に負荷をかけた状態で作動させ、少しゆるんだら手動でボルトを外してください。