曜日別特売

インパクトスタッドリムーバー

インパクトスタッドリムーバー - HASCOインパクトスタッドリムーバー - HASCO
(1件のレビュー)

可能な限り本体サイズをコンパクト化し、狭い場所での使用を可能にした、インパクトレンチ対応のスタッドボルトリムーバーです。

寸法E(mm)22内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合ボルト径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19178574MK-0608872453Φ246~8mm
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
19178583MK-10121022968Φ2910~12mm
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19178574
2016-10-29
用途: 空冷911のエキマニ部M8スタッド抜き

完璧でした。高いだけのことはあります。中央がくびれた特殊なスタッドでしたが、ねじ部でつまんでも良し、中間で折れたものは胴体部でつまんでも良し。折れたボルトにナットを溶接していた自分がバカみたいでした。同時に購入した激安モノタロウの4組セットは、一発で工具が壊れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする