曜日別特売

コンパクト温湿度データロガー

コンパクト温湿度データロガー - testo(テストー)コンパクト温湿度データロガー - testo(テストー)コンパクト温湿度データロガー - testo(テストー)

精度の高く、突出し式で応答性にすぐれた温湿度センサを装備
温度、相対湿度、絶対湿度、露点温度の記録
長期間の測定に最適: 最大100万件の測定結果を保存可能、最長3年間のバッテリ寿命
USBにてロギング条件の設定後、記録データはUSBまたはSDカードで読取り、PC上でのデータ分析: 3種類のソフトウェアから選択可能、うちBasicソフトウェアは無償でダウンロード可能

注意
※高湿度環境下での連続測定や長期設置はセンサの負担が大きいためお控えください(30℃以下で80 % rh以上 を12 時間あるいは 30 ℃以上で60 % rh 以上 を12 時間以上)。
※(ISO書類一式付)を含む品番の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※ISO書類一式付き製品に関して発注後のキャンセル返品不可となりますのでご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
192399030572 17541台NTC:-20 ~ +55 ℃
静電容量式湿度センサ:0 ~ 100 %rH
露点温度(演算):-40 ~ +50 ℃td
66,000
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
125037000572 1754(外湿度 校正証明書関連書類付)1セット-
95,700
94,980
104,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
125037090572 1754(常温帯 校正証明書関連書類付)1セット-
81,400
80,980
89,078(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
125037180572 1754(冷蔵温度 校正証明書関連書類付)1セット-
81,400
80,980
89,078(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71153207175 H1(ISO書類一式付)【温度・湿度校正】1セットNTC:-20 ~ +55 ℃
静電容量式湿度センサ:0 ~ 100 %rH
露点温度(演算):-40 ~ +50 ℃td
99,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71153216175 H1(ISO書類一式付)【温度校正のみ】1セット-
75,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71153225175 H1(ISO書類一式付)【湿度校正のみ】1セット-
87,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする