1mol/L(1N) 硝酸

1mol/L(1N) 硝酸 林純薬工業
(7件のレビュー)

名称1mol/L(1N) 硝酸 等級容量分析用規定液 VS 規格規定液 VS 化学式HNO3 濃度(%)5.8~6.4 化学組成HNO3 労働安全衛生法の表示労特-3,57,57-2 アズワン品番89-0062-37 危険物の類別非危険物 特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると生命に危険、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (歯、呼吸器系) 濃度(mol/L)1 CAS登録番号7697-37-2 内容量1本(500mL)
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19220732 42000175
3,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
19220732
2020-05-18
用途:
検体からのCuの抽出
医療・福祉・介護関連業

濃硝酸だと扱いが大変(危険)なので、1N-硝酸にしました。
扱いやすく、中和しやすいので、大変助かりました。

対象商品:
19220732
2019-08-16
用途:
研究
株式会社日壱 様 (その他業種)

小瓶のため、作業がしやすい。また、容器がガラスでないので安全である。

対象商品:
19220732
2018-04-24
用途:
アルカリ水の中和剤

実験用で使用したがうまくいった。水酸化ナトリウムの中和剤として使用した。

1人が参考にしています
対象商品:
19220732
2017-12-11
用途:
焼き入れ後の金属の組織を見るため

もっと高濃度でなくては見えない。結局若干時間はかかるが取り扱いのある薬局で購入した。

対象商品:
19220732
2017-05-27
用途:
貴金属テストに使えない2
卸売・小売業

消えないと思ったら希硝酸でした。商品表記が紛らわしいので購入される方は気をつけてください。

3人が参考にしています
対象商品:
19220732
2017-05-26
用途:
製品検査時

取引のある機工関連の業者さん全てに取扱い無しと言われ途方に暮れていたところなんと普段から購入しているMonotaROにありました!さすがの品揃えでびっくりしました。製品も何の問題もありません。

1人が参考にしています
対象商品:
19220732
2016-08-08
用途:
古物商で、貴金属テスターに使用します。
高砂屋 様 (サービス業)

とにかっく、助かりました。中々、許認可番号を教えても販売してくれる会社がなっかたので。
フランチャイズでなく、個人で始めるので、道具を揃えるのに一苦労なので。
これからも宜しくお願いします。

2人が参考にしています
対象商品:
19220732
2017-05-18
用途:
貴金属のテストに使えない
サービス業

購入後おかしいと思いながらも使っていましたが、これ何の薬品なんでしょうか。貴金属テストに全く使えません。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

こちらの商品は濃度5.8~6.4%の希硝酸になります。どうぞ宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする