ドデシル硫酸ナトリウム(97%)(研究実験用)
|
(1件のレビュー)
名称ドデシル硫酸ナトリウム(97%) [ラウリル硫酸ナトリウム]
等級化学用 CP
化学式C12H25OSO3Na
濃度(%)≧97
化学組成C12H25OSO3Na
アズワン品番89-0066-70
危険物の類別非危険物
特性飲み込むと有害、皮膚に接触すると生命に危険、皮膚刺激、重篤な眼の損傷、臓器の障害 (中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (肝臓)、水生生物に非常に強い毒性、長期継続的影響によって水生生物に有害
平均分子量288.38
PRTR法第1種
CAS登録番号151-21-3
別称ラウリル硫酸ナトリウム
内容量1本(250g)
注意
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般・個人の方はご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。