キャリパーブレーキ用ブレーキシュー
キャリパーブレーキの替えシューとして使いました。
取り付けも簡単だし、鳴かないし、しっかり聞きます。
安価なところもポイントです。
もう一度使う機会があったならば安心して利用したいと思える商品です。
40年前の自転車のレストアをするにあたり、消耗品は新品にしようということでこちらを使いました。 ブリヂストンのロードマンですが、今の感覚でいうとママチャリと同じような構成だと思います。 晴れの日しか使ってませんが、しっかり止まりますし安心できます。 これはいいですね。
長年使用していたCITYサイクルのブレーキパッドが古く硬直していたので交換用に購入。安価でいながらブレーキ性能アップしました。気になる点が1つ。取付け動画確認しましたが、ブレーキパッドの溝パターンと車輪の回転方向が他社メーカと何故か逆。大きな影響無いのでそのまま使用していますが、できればRLよりも矢印マークの記載があった方が親切かな?と。
こうしたブレーキシューとしては安価ですが、正しく組み込んだ場合、制動力に問題は感じません。
リムとの相性もあるでしょうが、普通に使用するなら充分です。
自転車を購入して6年間交換しなかったので、ゴムが劣化して効きが悪かった。
この商品に交換すると見違えるように良く効くようになった。
安全の為にもっと早く交換すれば良かった!
安価なものの中では良く止まると思う。
ブレーキレバーを握ってシューがリムに当たると、グニョッという質感を感じられ、それから徐々に強く効いてくる。
もちろんVブレーキほど強くはないが、充分な制動力。
2年程前に購入し使用していて具合が良かったのでリピート購入しました。
効きも不満は無く、見た目もカッコイイです。
安価なのも助かります。