デジタルトルクレンチ

デジタルトルクレンチ KANON(中村製作所)

デジタルトルクレンチDLT-Nシリーズは締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で使用できます。
プリセット機能により締め付けトルクを設定して、作業中に締め付けトルク到達をLEDとブザー音で確認できます。
データメモリ機能を使用すると、作業終了後にパソコンに接続して、エクセル形式でデータの保存、編集が可能です。(Windows Excel専用)
電源には充電式バッテリー(ニッケル水素電池)を採用しており、電池をセットしたままUSB端子から充電することが可能です。
オートパワーオフ機能により電池の消費を抑え、長時間の使用が可能です。

付属品QCK(ラチェットヘッド)、ACアダプタ、USBケーブル、バッテリー(2本)、ソフトウェア(CD)、トルク機器校正証明書請求カード 種類デジタル形/ヘッド交換形 使用温度範囲(℃)+5~+35 電源充電式ニッケル水素二次電池(sizeAA"1.2V)2本直列" ヘッド形状ヘッド交換形 データメモリ999データ 主な用途検査用/締め付け用 測定モードPA:ピークホールド、PC:ピークtoピーク&オートスタート、RUN:ラン 表示単位N・m オートパワーオフ60秒後 警告LEDおよびブザー音 充電時間(時間)5(放電・充電) 出入力端子USB端子(Windows専用)データ出力および充電用 使用時間(時間)20(フル充電・連続使用) RoHS指令(10物質対応)対応 負荷方向左右 内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全長(mm)
差込角(mm)
精度(%)
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19266187 DLT-N50 411 9.53 ±3 10~50 0.01 0.8 50Q、S、R、H
75,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19266196 DLT-N100 413 12.7 ±1 20~100 0.1 0.9 100Q、S、R、H、N
77,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19266205 DLT-N200 457 12.7 ±1 40~200 0.1 1 200Q、S、R、H、N
79,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする