ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様です。
初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。
付属品インナーエンドキャップ×2個
材質ステンレス
長さ(mm)2000
色シルバー
ケーブル種類インナーケーブル
内容量1本
注意
※自転車整備の用途以外に使用しないでください。
自転車部品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19346145 | LY-BSTSK10UB | 36674671 | LY-BSTSK10UB |
|
ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル | ALLIGATOR(アリゲーター) | 1本 | ¥419 税込¥461 | 注文コードが変更になりました |
| 19346136 | LY-BSTSK20UB | 36674687 | LY-BSTSK20UB |
|
ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル | ALLIGATOR(アリゲーター) | 1本 | ¥549 税込¥604 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
- 対象商品:
- 19346136
2023-02-08
- 用途:
- ママチャリの交換用
医療法人和 様
(医療・福祉・介護関連業)
ママチャリのブレーキワイヤーが錆びてしまったので交換です。
ケーブルのタイコはよくあるタイプなので問題ありません。
- 対象商品:
- 19346136
2020-10-25
- 用途:
- 折りたたみ自転車のブレーキワイヤー交換に
その他業種
古くなって錆びてた折りたたみ自転車(軽快車)のブレーキワイヤーを交換しました。シマノ製より径が0.1mm細いですがタイコは同じ大きさです。レバーを強く握っても問題なさそうです。エンドキャップが2個付いてるのでエンドキャップ取り付けで誤ってニッパーで切ってしまっても安心感はあります。