曜日別特売

シフト用アウターキャップ

シフト用アウターキャップ - ALLIGATOR(アリゲーター)シフト用アウターキャップ - ALLIGATOR(アリゲーター)
(17件のレビュー)

プラスチック製シフト用アウターキャップです。

ブラックサイズΦ4mm用材質プラスチック
注意
※自転車整備の用途以外に使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36675003LY-HPP021セット(150個)
3,720
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
19347204LY-HPP02-S1セット(3個)
120
取扱い終了
36674994LY-HPP02-S1セット(3個)
300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19347204
2023-02-19
用途: シフトワイヤー交換
その他業種

別途購入したアウターケーブルに付属してましたが
2台分必要な為、購入しました。
かなりお安くて助かりました

対象商品 : 19347204
2022-08-30
用途: 自転車のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

娘の乗っていないクロスバイクをメンテナンスして乗る為に購入しました。早速使ってみましたがカチッとした装着感で良いですね!

対象商品 : 19347204
2022-03-03
用途: 自転車メンテナンス
建設業・工事業

消耗品ですが、価格を考えれば、納得の商品ですね。10個入り位の単位があると、買いやすいですね。

対象商品 : 19347204
2021-05-19
用途: シフト用ケーブル交換時

強度も十分あるので、必要な分を交換し次回も必要なら再度購入したいと思います。

対象商品 : 19347204
2019-03-01
用途: 自転車の補修
その他業種

安くて良い商品ですがあえて欠点を上げるとすれば、横線が四本入っているので、リアディレイラーに使用するシマノのシールド付きアウターキャップと間違えやすいです。確認すればわかりますがこちらの商品はシールドがついていない普通のアウターキャップです。

対象商品 : 19347204
2018-06-10
用途: メンテ
個人のお客様

シフト用アウターケーブルの太さが、4mmと5mmがあったので、サイズに注意。

対象商品 : 19347204
2018-05-18
用途: 3個?
個人のお客様

MTBのアウターの両端に使うので、2個、4個というように、偶数にしていただけるとありがたいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

対象商品 : 19347204
2017-09-11
用途: メンテナンス、ワイヤー類の交換

ケーブルの交換に伴いアウター部分を増やそうと、同一メーカーのアウターと購入。元々アウターにはキャップが付いているのでカットした側に使用して2本製作。
アウターのカットに適正な工具が手持ちに無かったので、ひどい切断面でしたが同一メーカーなのでピッタリ、そこはキレイに隠せてます(笑)。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーエンドキャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする