まんまるかき揚げ丼リング

まんまるかき揚げ丼リング 下村企販

厚みのあるまんまるなかき揚げが簡単に作れます。
丼いっぱいの大きなかき揚げに。

種別1連 材質18-0ステンレス タイプ穴あき サイズ(cm)12 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)125×158×227 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19329336 33041
2,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする