加圧減圧可能メーター付エアーインフレーター

加圧減圧可能メーター付エアーインフレーター 近畿製作所 加圧減圧可能メーター付エアーインフレーター 近畿製作所
(2件のレビュー)

タイヤ内の空気の加圧、減圧をレバーのみで操作、メーターで内圧微調整できます。Φ80mmのメーターで100~1200KPaまで計測可能です。メーターはラバーで保護します。クリップリング付です。軽量頑丈なボディがハードな作業を支えます。ホース長さ600mm、ヘッドシャフト部200mmなのでダブルタイヤも使用可能です。

測定範囲(kPa)100~1200 最小目盛(kPa)10 材質プラスチック樹脂・真鍮・鉄・ゴム他 タイプダブルタイヤ対応 測定精度(%)±5 ホース長さ(mm)600 適合車種普通車~大型自動車 適合タイヤサイズシングル/ダブルタイヤ 適合タイヤバルブ米式 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19328855 KHG-01
16,450
14,980
16,478 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-01-10
用途:
トラックのエア調整に使用

空気を入れた後に再度エアバルブに差し込みをしなければ、数値が出ない仕様です。常時差しっぱなしでの測定・空気の充填は不可。

対象商品:
19328855
2022-04-03
用途:
トラックのタイヤ交換点検
黒川農機サービス 様

ミシュランを使用していましたが、12キロまで使用可にひかれて買ってみました。初めて使用するメーカーでしたが、レバーの感触も良いし使い易いですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする