セラムヒート・自動首振りタイプ

セラムヒート・自動首振りタイプ - ダイキン工業セラムヒート・自動首振りタイプ - ダイキン工業
(1件のレビュー)

遠赤外線で身体の芯から暖めます。
遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。
波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。
少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。
燃焼しないから安心してお使い頂けます。
空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。
ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。

用途工場・作業所用天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレーヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12)機能首振りスイッチ、運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズスタンド標準付属内容量1台
注意
※ERKS10NV、ERKS15NVには電源コードが付属しておりません。お客様にて別途ご用意お願いいたします。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
電源(V)
コード長さ(m)
消費電力(kW)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19349295ERKS10NV6.5単相200V別売品1330×365×800
オープン
61,900
68,090(税込)
4日以内出荷
19349304ERKS15NV7.5単相200V別売品1.5330×365×1030
オープン
66,900
73,590(税込)
当日出荷
19349286ERKS10NS7単相100V21330×365×800
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-25
用途: 野菜出荷している
山下瓦販売店卸売・小売業

早く身体が温もるので大変良いです周りが寒くて手作業なの箱積めがはかどります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする