コネクタ端子台(PCA7シリーズ)

コネクタ端子台(PCA7シリーズ) - 東洋技研
(1件のレビュー)
取付方式DINレール結線方式ネジ/MIL端子ねじM3×6端子間ピッチ(mm)7適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-15~60(氷結又は結露しないこと)締付トルク(N・m)0.8耐電圧(V/min)AC500内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(JIS)(A)
定格電流(IEC)(A)
定格電流(UL)(A)
定格絶縁電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19367906PCA7-1H2020P110.5AC/DC125
4,190
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
19367915PCA7-1H34-TB34-K134P111AC/DC125
5,600
4,798
5,278(税込)
当日出荷
19367924PCA7-1H4040P110.5AC/DC125
5,970
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
19367933PCA7-1H40-TB34-M1-X40P0.5/COM20.5/COM20.5/COM2AC/DC50
5,740
5,198
5,718(税込)
当日出荷
19367942PCA7-1H40-TB34-M1-Y40P0.5/COM20.5/COM20.5/COM2AC/DC50
5,740
5,198
5,718(税込)
当日出荷
19367958PCA7-1H40-TB34-M2-X40P0.5/COM20.5/COM20.5/COM2AC/DC50
5,740
5,198
5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
19367967PCA7-1H40-TB34-M2-Y40P0.5/COM20.5/COM20.5/COM2AC/DC50
5,740
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
19367976PCA7-1H40-TB34-M440P0.5/COM20.5/COM20.5/COM2AC/DC50
5,740
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
19367985PCA7-1H40-TB34-O140P0.5/COM20.5/COM20.5/COM2AC/DC50
5,740
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
19367994PCA7-1H40-TB34-O240P0.5/COM20.5/COM20.5/COM2AC/DC50
5,740
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
19368003PCA7-1H40-TB34-O340P0.5/COM20.5/COM20.5/COM2AC/DC50
5,740
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
19368012PCA7-1H40-TB34-O440P0.5/COM20.5/COM20.5/COM2AC/DC50
5,740
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
19368028PCA7-1H40-TB40-K-CPU40P111AC/DC125
5,970
5,398
5,938(税込)
29日以内出荷
返品不可
19368037PCA7-4F4040P1-0.5AC/DC125
6,480
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19367915
2015-11-13
用途: 端子出し
サービス業

使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする