曜日別特売

産業用液式バッテリー専用 サイクルサービス用充電器

産業用液式バッテリー専用  サイクルサービス用充電器 - オリオンオートクラフト(アルプス計器)

豊富なラインナップと低価格で多様なニーズにフレキシブルに対応可能です。
充電の進行状況が一目で解るLED電流計付です。
オートストップ方式ですので夜間の無人充電にも安心してご使用頂けます。
均等充電、満充電状態での継ぎ足し充電強制停止機能等、バッテリーの長寿命化に貢献します。

入力電圧(V)100機能自動充電停止機能入力AC100V/200V 50~60Hz、入力電圧切替方式充電方式準定電圧方式RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※劣化が進んでいるバッテリーは、まれに充電できない場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合バッテリー
出力電圧(V)
出力電流(A)
コード長さ(m)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19386097EP24-1035Ah (5Hr)2410交流2.5/直流3.51802091857
81,400
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
19386106EP24-1550Ah~65Ah(5Hr)2415交流2.5/直流3.51802091858
92,400
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
19386115EP24-2065Ah~100Ah(5Hr)2420交流2.5/直流3.521026420811
107,000
79,980
87,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
19386124EP24-30100Ah~160Ah(5Hr)2430交流2.5/直流3.521026420815
136,000
119,800
131,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする