手作りモノコード

手作りモノコード アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

音の大きさや高さと振動の関係を体感することができるキットです。

セット内容天板(溝加工、ヒートン取付け位置下穴加工)×1、側板×2、角棒×1、ブリッジ(角棒面取り加工)×2、金具台(溝加工、穴アケ加工)×1、丸棒×1、弦巻き×2、ピアノ線 2サイズ×各1、ヒートン×2、音階シール×1、工作ボンド10g×1 寸法(mm)完成サイズ:320×60×62、天板:260×60×10、側板:35×320×4、角棒:6×6×244、ブリッジ:6×6×60、金具台:60×30×10、丸棒:Φ10×100、ピアノ線:Φ0.2×600、ピアノ線:Φ0.4×600、ヒートン:7×17 科目理科 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19415628 8550
2,790
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
19415628
2021-11-25
用途:
学校の授業で演示実験として使用
京都暁星高等学校 様 (教育・研究機関)

サイズは適度にコンパクトで,かつ安価のため大変良いと感じました。ただ,同梱されているボンドが乾ききっていてうまく使えなかったため,家にあるボンドと併用して組み立てました。弦を引っ張るネジの強度がもう少し強ければ,音程を維持できるのですが,あまり強くは張れないと思います。簡単な実験キットとしては合格だと思いま↓。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする