イサムエアゾール
スプレーカラー
超速乾性で美しい光沢!木工品、金属製品、紙工作他、多用途にご使用になれます。
タイプ
油性(エアーラッカー)
内容
素材
乾燥時間(分)
10~15
主な用途
木、金属、紙
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.3L
特性
速乾
塗り面積(2回塗り)(m
2
)
1
危険物の性状
非水溶性
科目
図工
内容量
1個(300mL)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19418123
32120
金
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19418132
32121
銀
オープン
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
当日出荷
19418148
32122
白
オープン
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
当日出荷
19418157
32123
黄
オープン
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
当日出荷
19418166
32124
青
オープン
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19418175
32125
草
オープン
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
当日出荷
19418184
32126
赤
オープン
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
当日出荷
19418193
32127
黒
オープン
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください