基礎縫いソフトハンディモップ
おそうじが楽しくなるハンディモップ!しっかりほこりをキャッチ!半縫製済みなので、短時間で作れます。切って貼るだけのフェルトシール付!中学家庭科(縫製)の基礎縫い学習教材です。実用的なハンディモップが短時間で製作できます。
学習内容:ボタン付け(四つ穴)、並縫い、直線縫い(ミシン縫い)、刺しゅうステッチ
セット内容表生地(約170×160mm)×1、裏生地(約190×180mm)×1、タオル生地(140×70mm)×2、ししゅう糸(5色:白、黒、赤、黄、青)(1M)×1セット、縫い糸(10M)×1、四つ穴ボタン(Φ15mm)×2、丸ひも(Φ3×95mm)×1、フェルトシール白(100×100×1mm)×1、フェルトシール黒(100×100×1mm)×1
寸法(mm)(完成サイズ)190×180×40
科目家庭科
内容量1個