手作り顕微鏡 12個

手作り顕微鏡 12個 アーテック[学校教材・教育玩具]

総合倍率150倍!!透過ライト付で鮮明に見えます!顕微鏡作り!倍率150倍のオリジナル顕微鏡でミクロの世界をのぞいてみよう!

セット内容対物レンズ大(Φ17mm、PMMA製)×1、対物レンズ小(Φ14mm、PMMA製)×1、接眼レンズ(スリーブ径:Φ21.5×38mm)×1、本体(紙筒)×5、連結パーツ×1、遮光パーツ×1、電池式ランプ台×1、工作ボンド×1、スライドグラス×2 寸法(mm)(完成サイズ)本体:Φ31×135(光源接続時約Φ90×200) 科目理科 分野化学 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19422673 8402
23,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする