電磁石実験器

電磁石実験器 アーテック[学校教材・教育玩具]

電流による磁気作用と鉄の磁性を利用した電磁石の性質を調べます。
ソレノイドは取り外し可能で、U磁石と棒磁石の基本構造が説明できます。
フック付鉄片におもりやばねはかりをひっかけ、磁石の強さを定量的に把握できます。

仕様(ソノレイド)幅40mm×2本・保磁鉄片付、(エナメル線)Φ0.35mm・600回巻 付属品リード線(赤・緑)各1本、専用プラスチックケース 寸法(mm)95×57×36 電源DV≦3 最大電流(A)0.65 科目理科 分野物理(電気・磁気)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19423005 8631 1個
6,920
 
 
取扱い終了

返品不可
19423014 8632 1セット(6個)
41,520
 
 
取扱い終了

返品不可
19423023 8633 1セット(12個)
83,040
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする