ちょこまカー
床の上に描かれた線を光センサーで検出し、モーターを制御することによって、線の上を沿って走るライントレーサーロボットです。
左の方が明るい場合、左のモーターが回転し、一方、右のモーターは停止します。それによりとこまカーは右に曲がり、進行方向が線に沿うように修正されます。
セット内容抵抗器47kΩ×1本、抵抗器10kΩ×2本、抵抗器33kΩ×2本、抵抗器220kΩ×2本、基板×1個、PNPトランジスタ×3個、NPNトランジスタ×3個、モーター×2個、ダイオード×2本、光センサー(CdSセル)×2個、トリマ抵抗器×1個、両面テープ×1個、電池ケース×1個、スイッチ×1個、しっぽ×1個、シリコンチューブ(タイヤ)×3本、はんだ×1本
材質PP、エポキシ
寸法(mm)完成サイズ:52×45×23
使用電池単4電池1本(別売)
科目理科
分野物理(電気・磁気)
内容量1個