スクールPHメーター

スクールPHメーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

小数点以下2桁まで表示可能。
ステムが長いので、バイアルや試験管等に差込みやすい設計になっています。学校、教育機関向け。また、コインを使って校正ネジを回せますので、現場での使用にも便利です。

寸法(mm)200×28×20 質量(g)70 電源LR-44電池2個(1000時間) 精度±0.2pH 測定範囲(pH)0.00~14.00 校正手動2点 科目理科 分野化学 内容量1個
注意
※標準液は付属しません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19426548 98627(HI 99104)
6,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19426548 98627(HI 99104) 65816345 HI 98103S HI 98103S pHテスター Checker HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 65816345 pHテスター Checker HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 1台 7,198 税込7,918 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする