REDLINE 75W90NS

REDLINE 75W90NS RED LINE
(1件のレビュー)

レッドラインオイルギアオイルは、コンプレックスエステルとポリオールエステルをベースストックとして採用し、高温・高負荷の極限の状況においても完璧な潤滑を確保し、ドライブトレーンのオイルによる負荷を軽減し保護します。また、様々な条件下で適切なオイルを使用していただきたいという気持ちから、すべての条件下できめ細かく対応することのできる商品ラインナップを設定しました。ギアオイルは総数で12種類もあり、すべて100%化学合成オイルです。75w90NSギアオイル(GL-5)は、トランスミッション・トランスアクスル・デファレンシャル用として使用できるギアオイルです。この商品は、フリクションモデファイアを含まないため、機械式LSDのフリクションプレートのスリップを抑えることで、機械式LSDの性能を100%引き出すことを可能にします。 この商品は、機械式LSDの性能を引き出すためLSD本体からの作動音が出ます。音が気になる場合には、フリクションモデファイア(LSD添加剤)を添加していただくか、MPシリーズをご使用ください。

SAE75W-90 内容量(mL)946 引火点(℃)221 流動点(℃)-45 危険等級 動粘度(mm2/s)(40℃/100℃)95/15.6 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数176 APIGL-5 危険物の性状非水溶性 内容量1本(946mL)
注意
※使用する車・機器の指定する規格、粘度に合わせてご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19427266 GL5
オープン
3,998
4,398 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
19427266
2015-12-26
用途:
日産マーチ12SR NISMO機械式LSDに使用
製造業

日産マーチ AK12型12SRのマニュアルトランスミッションに使用します。
ニスモ製の機械式LSDを組み込んでいるので、最適なオイルです。
トランスミッションの容量が2.7Lですから、ボトル3本で適量が入ります。

シフトフィールは寒い時でも素直にチェンジ出来ます。
ボトルの注意書きにもありますが、機械式LSDに使用すると若干音が発生します。
しかし、機械式LSDを組んだ時から(オイルはニスモ指定の日産純正)音が出ていますので気にしてません。
LSDの効き具合も良いです。これからも使用したいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする