曜日別特売

レノバコンク

レノバコンク - 三彩化工
(1件のレビュー)

鉄表面の赤錆に塗ると赤錆と反応し、水に不溶の有機鉄錯体となり、さらにその表面を特殊エポキシ樹脂により保護することで、それ以上の鉄の腐蝕を抑制する錆転換コーティング剤です。
あくまでも簡易処置による錆の抑制処理のため、長期の安定性を要求される場合には、本品を使用せず適切な防錆処理をおこなってください。

使用方法
(1) レノバコンクを塗装する前に、表面のゴミ、油、浮き錆などをワイヤーブラシまたはサンドペーパーで完全に取り除きシンナーで拭いてください。
(2)赤錆に直接塗ってください。レノバコンクは一液型で、刷毛、またはローラーで塗装できます。赤錆が残っている場合は、再度薄く塗装します。これを繰り返してください。
(3)耐候性が必要な箇所は上塗りが必要です。上塗り塗装には24 時間以上間隔をあけてください。
(4)上塗りする場合は、#240 程度のサンドペーパーで、金属部分を含めて足付け研磨してください。研磨面はラッカーシンナーで拭いた後、上塗り塗装をしてください。上塗り塗料には、溶剤系エポキシ塗料をお勧めしますが、上塗りする場合は、予めテスト塗りによる適合性の確認をお願いします。
(5)レノバの上にパテを上塗りするのは適しておりません。
特性錆抑制比重1.0主な用途不揮発分27±2%臭気弱溶剤臭外観黄褐色微粘性液体硬化時間(時間)24以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)3塗り重ね可能時間(時間)24以上塗布量50~100g/m2危険物の性状非水溶性
注意
※本品は5~30℃の温度で使用してください。
※使用した用具・器具などはラッカーシンナーで洗浄してください。
※作業終了後、残った製品はもとの容器に絶対に戻さないでください。容器に戻すと全てが使えなくなります。
※製品は密栓をして直射日光を避けて室温(10~30℃)で保管ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19540316-1缶(4kg)黄褐色
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
19540325-1缶(1kg)黄褐色
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19540307-1缶(16kg)-
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥900/税込¥990
北海道地方数量1につき¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19540307-19540316-- レノバコンク 三彩化工 19540316レノバコンク三彩化工1缶(4kg)
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です.内容量が異なります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19540316
2022-02-24
用途: さび落としの後
大東汽船株式会社

さび落としの後レノバコンクを塗った後錆止め塗装を塗ればさびが出なくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする