W-Power LEDヘッドランプ(12V車専用)

W-Power LEDヘッドランプ(12V車専用) CIBIE
(1件のレビュー)

超高性能 W-Power LEDヘッドランプ
独自の最新テクノロジーを駆使して設計された2つのプロジェクターとマルチリフレクターから組み合わされる3つのユニットを持つ「トリプル光学ユニット」と「超ハイパワーLED」により、他に類を見ない卓越した明るさと理想的な配光を実現したプレミアム仕様のLEDヘッドランプ。

奥行(mm)140 電圧(V)12 直径(mm)177 質量(g)1260 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19518722 HR01
39,000
37,900
41,690 (税込)
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
有限会社渋谷動物病院 様 2019-08-14
用途:
ノーマルハロゲンから換装
対象商品:
19518722

レアな商品なので到着まで時間がかかると思ってましたが、即日発送されました。
商品はLEDが予想以上に明るくて、外観もカッコいいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする