パナロック マルス2K

パナロック マルス2K ロックペイント
(3件のレビュー)

速乾性:指触乾燥、硬化反応がともに速く、テーピング、再補修、納車までの時間が大幅に短縮できます。
高耐久性:強固なウレタン結合で形成された強靱な塗膜は、新車塗膜に匹敵する耐候性や耐ガソリン性を備えています。付着性にすぐれ、層間剥離や再補修時のチヂミの問題がありません。
また耐水性にもすぐれていますから、ブリスターの心配もありません。
最高の外観品質:高い光沢とボリューム感にあふれた美しい仕上がりが得られます。

使用場所屋外用 色調パナロック(スタンダードタイプ)はソリッドカラー専用の塗料です。調色の際は一般のパナロック原色を使用してください。(メタリックカラー用のパナロックマルス2K原色を混合しますと、仕上がりが悪くなったり、十分な塗膜性能を発揮できない場合があります。) 可使時間(時間)約8(10℃)・約5(20℃)・約3(30℃)
お気に入りに追加
61件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19622338 - 1缶(0.9kg) ブライトレッド 耐水、耐久、速乾、耐候
オープン
 
 
取扱い終了
19622347 088-0011 1缶(0.9kg) ビビットレッド 耐水、耐久、速乾、耐候
オープン
 
 
取扱い終了
19622356 - 1缶(0.9kg) ディープマルーン -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
19622365 - 1缶(0.9kg) ロイヤルマルーン 耐水、耐久、速乾、耐候
オープン
 
 
取扱い終了
19622374 - 1缶(0.9kg) ファーストバイオレット 耐水、耐久、速乾、耐候
オープン
 
 
取扱い終了
19622383 - 1缶(16kg) チンチングブラック 耐水、耐久、速乾、耐候
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19622392 - 1缶(3.6kg) チンチングブラック -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
19622408 - 1缶(0.9kg) ファーストレッド 耐水、耐久、速乾、耐候
オープン
 
 
取扱い終了
19622417 - 1缶(0.9kg) スーパーレッド 耐水、耐久、速乾、耐候
オープン
 
 
取扱い終了
19622426 - 1缶(0.9kg) シンクバイオレット 耐水、耐久、速乾、耐候
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
19622435 - 1缶(0.9kg) パーマネントレッド 耐水、耐久、速乾、耐候
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
19622444 - 1缶(0.9kg) パーシモンレッド 耐水、耐久、速乾、耐候
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
19622453 - 1缶(0.9kg) オーガニックオレンジ 耐水、耐久、速乾、耐候
オープン
 
 
取扱い終了
19622462 - 1缶(0.9kg) サニーエロー 耐水、耐久、速乾、耐候
オープン
 
 
取扱い終了
19622478 - 1缶(0.9kg) ブライトエロー 耐水、耐久、速乾、耐候
オープン
 
 
取扱い終了
19622487 - 1缶(0.9kg) インドオレンジ 耐水、耐久、速乾、耐候
オープン
 
 
取扱い終了
19622496 - 1缶(0.9kg) インドリンエロー 耐水、耐久、速乾、耐候
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
19622505 - 1缶(0.9kg) ビビットエロー 耐水、耐久、速乾、耐候
オープン
 
 
取扱い終了
19622514 - 1缶(0.9kg) ベネチアンレッド 耐水、耐久、速乾、耐候
オープン
 
 
取扱い終了
19622523 - 1缶(0.9kg) フレッシュブルー 耐水、耐久、速乾、耐候
オープン
 
 
取扱い終了
19622532 - 1缶(16kg) シアニングリーン 耐水、耐久、速乾、耐候
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
19622548 - 1缶(3.6kg) シアニングリーン 耐水、耐久、速乾、耐候
オープン
 
 
取扱い終了
19622557 - 1缶(0.9kg) Y.Sグリーン 耐水、耐久、速乾、耐候
オープン
 
 
取扱い終了
19622566 - 1缶(16kg) ディープブルー 耐水、耐久、速乾、耐候
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
19622575 - 1缶(3.6kg) ディープブルー 耐水、耐久、速乾、耐候
オープン
 
 
取扱い終了
19622584 - 1缶(0.9kg) シアニンブルー 耐水、耐久、速乾、耐候
オープン
 
 
取扱い終了
19622593 - 1缶(3.6kg) ロイヤルブルー 耐水、耐久、速乾、耐候
オープン
 
 
取扱い終了
19622602 - 1缶(0.9kg) オリエントブルー 耐水、耐久、速乾、耐候
オープン
 
 
取扱い終了
19622618 - 1缶(0.9kg) インダンスレンブルー 耐水、耐久、速乾、耐候
オープン
 
 
取扱い終了
19622645 - 1缶(16kg) オートクリヤー 耐水、耐久、速乾、耐候
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19622654 - 1缶(3.6kg) オートクリヤー 耐水、耐久、速乾、耐候
オープン
 
 
取扱い終了
19622663 - 1缶(0.9kg) オパールホワイト 耐水、耐久、速乾、耐候
オープン
 
 
取扱い終了
19622672 - 1缶(16kg) ホワイト 耐水、耐久、速乾、耐候
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19622688 - 1缶(3.6kg) ホワイト 耐水、耐久、速乾、耐候
オープン
 
 
取扱い終了
19622697 - 1缶(3.6kg) ルージュレッド 耐水、耐久、速乾、耐候
オープン
 
 
取扱い終了
19622706 - 1缶(0.9kg) オキサイドレッド 耐水、耐久、速乾、耐候
オープン
 
 
取扱い終了
19622715 - 1缶(16kg) オーカー 耐水、耐久、速乾、耐候
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19622724 - 1缶(0.9kg) オーカー 耐水、耐久、速乾、耐候
オープン
 
 
取扱い終了
19622733 - 1缶(16kg) ブラック 耐水、耐久、速乾、耐候
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19622742 - 1缶(3.6kg) ブラック 耐水、耐久、速乾、耐候
オープン
 
 
取扱い終了
19622758 - 1缶(16kg) ゼットブラック 耐水、耐久、速乾、耐候
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
19622767 - 1缶(3.6kg) ゼットブラック 耐水、耐久、速乾、耐候
オープン
 
 
取扱い終了
19622776 - 1缶(0.9kg) チンチングブラック1/10 耐水、耐久、速乾、耐候
オープン
 
 
取扱い終了
19622785 - 1缶(0.9kg) Y.Sグリーン1/10 耐水、耐久、速乾、耐候
オープン
 
 
取扱い終了
19622794 - 1缶(0.9kg) ロイヤルブルー1/10 耐水、耐久、速乾、耐候
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
19622803 - 1缶(0.9kg) レッド1/10 -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
19622812 - 1缶(3.6kg) チンチングブラック 耐水、耐久、速乾、耐候
オープン
 
 
取扱い終了
19622828 - 1缶(0.9kg) ローズレッド 耐水、耐久、速乾、耐候
オープン
 
 
取扱い終了
19622837 - 1缶(0.9kg) トランスエロー 耐水、耐久、速乾、耐候
オープン
 
 
取扱い終了
19622846 - 1缶(0.9kg) フェリックレッド 耐水、耐久、速乾、耐候
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
19622776
2023-06-30
用途:
自動車の塗装に

2液性の塗料でアルミホイールの塗装を行いました。艶のある塗料で非常に塗りやすい塗料です。

対象商品:
19622776
2017-05-01
用途:
塗装作業時

普通に使っています
0.9kgが販売しなくなったので3.6kgになってしまいました

5人が参考にしています
対象商品:
19622392
2016-04-08
用途:
自動車塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

安くて満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする