ユニロック ハイグロス

ユニロック ハイグロス - ロックペイントユニロック ハイグロス - ロックペイントユニロック ハイグロス - ロックペイントユニロック ハイグロス - ロックペイントユニロック ハイグロス - ロックペイントユニロック ハイグロス - ロックペイントユニロック ハイグロス - ロックペイントユニロック ハイグロス - ロックペイント

環境対応:水性塗料のため有機溶剤が少なく、塗装時や直後などに対して周辺地域に配慮した塗料です。
速乾性:2時間(20℃)で塗り重ねが可能なため、下塗りとの組み合わせにより、1日仕上げが可能です。
高光沢:二液溶剤型ウレタン塗料に匹敵する光沢を発揮します。
耐候性:アクリル樹脂エナメル(一液溶剤型)に匹敵する耐候性を発揮します。
多用途:可とう形改修塗材を下塗とした微弾性塗材の上塗材用途をはじめ、コンクリート、木部、鉄部など幅広い用途に使用できます。
防藻・防カビ性:すぐれた防藻・防カビ剤の配合により、藻やカビの発生を抑制し、清潔な住環境を維持します。

用途
内外建築物壁面及び可とう形改修塗材の上塗りとして
木部、鉄部(下塗りにサビ止メが必要)の上塗りとして
特性速乾、耐候主成分合成樹脂エマルション
65件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用場所
主な用途
危険物の類別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55724944072-1100-011缶(15kg)屋内外ホワイト木、鉄、コンクリート非危険物
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55724953072-1100-011缶(3kg)屋内外ホワイト木、鉄、コンクリート非危険物
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
55724962072-CW561缶(15kg)屋内外CW56木、鉄、コンクリート非危険物
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55724978072-CW561缶(3kg)屋内外CW56木、鉄、コンクリート非危険物
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
55724987072-CW3311缶(15kg)屋内外CW331木、鉄、コンクリート非危険物
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55724996072-CW3311缶(3kg)屋内外CW331木、鉄、コンクリート非危険物
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
55725005072-CW1111缶(15kg)屋内外CW111木、鉄、コンクリート非危険物
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55725014072-CW1111缶(3kg)屋内外CW111木、鉄、コンクリート非危険物
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
55725023072-CW2261缶(15kg)屋内外CW226木、鉄、コンクリート非危険物
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55725032072-CW2261缶(3kg)屋内外CW226木、鉄、コンクリート非危険物
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
55725048072-CW3321缶(15kg)屋内外CW332木、鉄、コンクリート非危険物
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55725057072-CW3321缶(3kg)屋内外CW332木、鉄、コンクリート非危険物
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
55725066072-CW7101缶(15kg)屋内外CW710木、鉄、コンクリート非危険物
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55725075072-CW7101缶(3kg)屋内外CW710木、鉄、コンクリート非危険物
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
55725084072-CW3591缶(15kg)屋内外CW359木、鉄、コンクリート非危険物
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55725093072-CW3591缶(3kg)屋内外CW359木、鉄、コンクリート非危険物
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
55725102072-CW1051缶(15kg)屋内外CW105木、鉄、コンクリート非危険物
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55725118072-CW1051缶(3kg)屋内外CW105木、鉄、コンクリート非危険物
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
55725127072-CW1091缶(15kg)屋内外CW109木、鉄、コンクリート非危険物
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55725136072-CW1091缶(3kg)屋内外CW109木、鉄、コンクリート非危険物
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
55725145072-CW571缶(15kg)屋内外CW57木、鉄、コンクリート非危険物
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55725154072-CW571缶(3kg)屋内外CW57木、鉄、コンクリート非危険物
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
55725163072-CW4711缶(15kg)屋内外CW471木、鉄、コンクリート非危険物
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55725172072-CW4711缶(3kg)屋内外CW471木、鉄、コンクリート非危険物
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
55725188072-CW4921缶(15kg)屋内外CW492木、鉄、コンクリート非危険物
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55725197072-CW4921缶(3kg)屋内外CW492木、鉄、コンクリート非危険物
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
55725206072-CW3261缶(15kg)屋内外CW326木、鉄、コンクリート非危険物
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55725215072-CW3261缶(3kg)屋内外CW326木、鉄、コンクリート非危険物
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
55725224072-CW4791缶(15kg)屋内外CW479木、鉄、コンクリート非危険物
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55725233072-CW4791缶(3kg)屋内外CW479木、鉄、コンクリート非危険物
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
55725242072-CW5061缶(15kg)屋内外CW506木、鉄、コンクリート非危険物
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55725258072-CW5061缶(3kg)屋内外CW506木、鉄、コンクリート非危険物
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
55725267072-CW2481缶(15kg)屋内外CW248木、鉄、コンクリート非危険物
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55725276072-CW2481缶(3kg)屋内外CW248木、鉄、コンクリート非危険物
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
55725285072-CW3051缶(15kg)屋内外CW305木、鉄、コンクリート非危険物
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55725294072-CW3051缶(3kg)屋内外CW305木、鉄、コンクリート非危険物
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
55725303072-CW4861缶(15kg)屋内外CW486木、鉄、コンクリート非危険物
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55725312072-CW4861缶(3kg)屋内外CW486木、鉄、コンクリート非危険物
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
55725328072-CW2491缶(15kg)屋内外CW249木、鉄、コンクリート非危険物
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55725337072-CW2491缶(3kg)屋内外CW249木、鉄、コンクリート非危険物
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
55725346072-CW3071缶(15kg)屋内外CW307木、鉄、コンクリート非危険物
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55725355072-CW3071缶(3kg)屋内外CW307木、鉄、コンクリート非危険物
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
55725364072-CW3331缶(15kg)屋内外CW333木、鉄、コンクリート非危険物
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55725373072-CW3331缶(3kg)屋内外CW333木、鉄、コンクリート非危険物
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
55725382072-CW2951缶(15kg)屋内外CW295木、鉄、コンクリート非危険物
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55725398072-CW2951缶(3kg)屋内外CW295木、鉄、コンクリート非危険物
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
55725407072-CW4551缶(15kg)屋内外CW455木、鉄、コンクリート非危険物
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55725416072-CW4551缶(3kg)屋内外CW455木、鉄、コンクリート非危険物
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
55725425072-CW6441缶(15kg)屋内外CW644木、鉄、コンクリート非危険物
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55725434072-CW6441缶(3kg)屋内外CW644木、鉄、コンクリート非危険物
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
離島数量1につき¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする