ブルークロス
バイトブロック シリコン製
材質
(本体)シリコンゴム、(インサート)ポリプロピレン
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00023000005
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1式(5個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外径×全長(mm)
アズワン品番
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20398622
BC-2040-BB-L
大
Φ18×74
0-3204-11
23-2290-00
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20398638
BC-2040-BB-M
中
Φ16×70
0-3204-12
23-2290-01
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
20398647
BC-2040-BB-S
小
Φ12×53
0-3204-13
23-2290-02
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください