レールダルメディカルジャパン
トーマスチューブホルダー(小児用)
寸法(mm)
(マウスピース部)85×48×35、(ヘッドストラップ)22×430、(スライドスティック)16×145
サイズ
小児用
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00175000005
松吉医科器械コード
20-5720-02
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20398762
600-20005
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください