松吉医科器械
踏台
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
色
材質
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20402558
-
120
イエロー
アルミ
460×530×250/500
23-2657-00
¥
34,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20402567
-
120
イエロー
アルミ
460×320×200
23-2658-00
¥
10,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20402576
STP-380
-
グリーン
(脚部)スチール、(張地)ビニールレザー
380×380×280
23-2767-01
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
20402585
STP-770
-
グリーン
(脚部)スチール、(張地)ビニールレザー
770×380×280
23-2768-01
オープン
取扱い終了
返品不可
20452547
GS-1-D
200
-
ポリプロピレン
Φ360×435
23-5000-00
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください