ビーカー(メジャーカップ)

ビーカー(メジャーカップ) - ウルシヤマ金属工業ビーカー(メジャーカップ) - ウルシヤマ金属工業ビーカー(メジャーカップ) - ウルシヤマ金属工業ビーカー(メジャーカップ) - ウルシヤマ金属工業ビーカー(メジャーカップ) - ウルシヤマ金属工業ビーカー(メジャーカップ) - ウルシヤマ金属工業ビーカー(メジャーカップ) - ウルシヤマ金属工業
(1件のレビュー)
材質ステンレス(SUS304)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
内径×高さH(Φmm×mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20420812-1個(200cc)20063×7303-3265-01
1,550
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
20420828-1個(500cc)50092×9003-3265-02
2,200
2,098
2,308(税込)
当日出荷
20420837-1個1000110×10803-3265-03
2,600
2,298
2,528(税込)
当日出荷
20420846-1個(2L)2000135×14503-3265-04
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
20420855-1個(3L)3000165×16003-3265-05
4,300
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月下旬
20420864-1個(5L)5000190×18503-3265-06
6,250
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
20420873-1個(300cc)30074×8003-3265-07
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20420837
2023-03-09
用途: オイルの温め
医療法人社団吉祥寺レディースクリニック医療・福祉・介護関連業

オイルを温めるために購入しました。ステンレスなので、熱伝導率がいいですし色やにおいの移りも気にせず安心して使えます。清潔に保てることにも満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする