片桐医科工業
トリッペル膿盆(目盛なし)
材質
ステンレス(SUS304)
容量(mL)
1800
寸法(mm)
325×230×140
タイプ
目盛なし
松吉医科器械コード
02-4255-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20421126
-
¥
39,200
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください