片桐医科工業
卵型膿盆(目盛付)
材質
ステンレス(SUS304)
容量(mL)
1800
寸法(mm)
325×230×70
タイプ
目盛付
松吉医科器械コード
03-3180-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20421424
-
¥
24,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください