燕物産
小分けバット 田型
材質
(本体・駒)ステンレス(SUS304)、(フタ)ステンレス(SUS443J1)
寸法(mm)
(駒)137×106×60
タイプ
6個入
外形寸法(mm)
327×286×63
松吉医科器械コード
23-5926-02
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20421512
-
¥
13,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください