曜日別特売

浅型バット(ケーキバット)

浅型バット(ケーキバット) - ウルシヤマ金属工業浅型バット(ケーキバット) - ウルシヤマ金属工業浅型バット(ケーキバット) - ウルシヤマ金属工業浅型バット(ケーキバット) - ウルシヤマ金属工業浅型バット(ケーキバット) - ウルシヤマ金属工業浅型バット(ケーキバット) - ウルシヤマ金属工業浅型バット(ケーキバット) - ウルシヤマ金属工業浅型バット(ケーキバット) - ウルシヤマ金属工業
(1件のレビュー)
材質ステンレス(SUS430)内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(inch)
外寸(mm)
底内寸法(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20422465-8200×140×15175×11503-3075-01
700
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
20422474-9220×155×15195×13003-3075-02
800
729
802(税込)
翌々日出荷
返品不可
20422483-10260×175×16235×15503-3075-03
950
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
20422492-11285×205×17265×18003-3075-04
1,050
919
1,011(税込)
当日出荷
20422508-12320×230×18295×20503-3075-05
1,350
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
20422517-14350×250×19325×22503-3075-06
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
20422526-15385×285×20355×25503-3075-07
2,050
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
20422535415×305×20mm16415×305×20390×28003-3075-08
2,450
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
20422544-17435×320×21410×29503-3075-09
3,300
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
20422553-18465×345×22435×32003-3075-10
3,600
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
20422562-19487×362×22460×33503-3075-11
4,100
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
20422578-20513×378×22485×35003-3075-12
4,500
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
20422587-21535×397×22510×37003-3075-13
4,950
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
20422596-22563×415×22535×39003-3075-14
5,400
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20422492
2024-03-21
用途: パイ生地を冷凍するとき
その他業種

とてもシッカリした作りで、バットのふちが低い為冷凍庫にしまいやすいです
重ねても高さが出ないので、収納も沢山できます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする