ウルシヤマ金属工業
角バット
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
容量(L)
外寸法(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20422648
-
手札判
0.4
158×128×25
03-3155-01
¥
900
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20422657
-
カード判
0.6
185×140×27
03-3155-02
¥
1,050
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20422666
-
キャビネット
0.8
210×170×30
03-3155-03
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20422675
-
21枚組
1.3
248×201×38
03-3155-04
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20422684
-
18枚組
1.9
267×206×40
03-3155-05
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20422693
-
15枚組
2.7
297×232×50
03-3155-06
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20422702
-
12枚組
3.3
325×260×53
03-3155-07
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20422718
-
10枚組
4.5
355×270×63
03-3155-08
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20422727
-
8枚組
6.0
410×295×67
03-3155-09
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20422736
-
6枚組
10.0
482×338×80
03-3155-10
¥
4,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20422745
-
4枚組
15.0
580×370×90
03-3155-11
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20422754
-
3枚組
22.0
580×420×110
03-3155-12
¥
9,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20422763
-
2枚組(手付)
33.0
635×420×150
03-3155-13
¥
21,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20422772
-
6枚取2/3
6.0
481×221×80
03-3155-14
¥
4,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20422788
-
6枚取4/5
7.5
481×267×80
03-3155-15
¥
4,300
取扱い終了
返品不可
20422797
-
8枚取2/3
3.5
410×194×67
03-3155-16
¥
2,950
取扱い終了
返品不可
20422806
-
8枚取4/5
4.3
410×234×67
03-3155-17
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください