ウルシヤマ金属工業
ピッチャー(ステンレス製)ベル型
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
容量(L)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20423314
3.0L
大
235
3
08-2760-01
¥
9,900
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20423323
1.8L
中
215
1.8
08-2760-02
¥
8,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20423332
1.2L
小
175
1.2
08-2760-03
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください