エイコーメディカル
MRI室用踏台(2段式)
仕様
3.0ステラ対応
材質
ステンレス、天然ゴム
質量(kg)
5
タイプ
2段式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×410×440
松吉医科器械コード
23-5269-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20434338
190-14
¥
38,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください