曜日別特売

手術用踏台

手術用踏台 - 松吉医科器械手術用踏台 - 松吉医科器械手術用踏台 - 松吉医科器械手術用踏台 - 松吉医科器械手術用踏台 - 松吉医科器械手術用踏台 - 松吉医科器械

すべり止めラバー付。

材質ステンレス(SUS304)内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20452328MY-3023B500×350×22003-2945-01
33,600
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
20452337MY-3024B500×350×18003-2945-02
30,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
20452346MY-3025B500×350×12003-2945-03
27,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
20452355MY-3026B350×250×22003-2945-04
19,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
20452364MY-3027B350×250×18003-2945-05
18,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
20452373MY-3028B350×250×12003-2945-06
17,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする