片桐医科工業
ニューカスト(丸型) ネジ止め
約45°の所から持ち上げると、フタが簡単に取り外しできます。
フィルターはネジ止式です。
材質
(本体)ステンレス(SUS304)、(パッキン)シリコン
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
内寸法(mm)
外寸法(mm)
フィルターサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20455128
-
18
ピンク
Φ180×120
Φ220×150
Φ145
¥
32,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20455137
-
18
ブルー
Φ180×120
Φ220×150
Φ145
¥
32,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20455146
-
18
ホワイト
Φ180×120
Φ220×150
Φ145
¥
32,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20455155
-
27
ピンク
Φ270×180
Φ310×210
Φ210
¥
37,500
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20455164
-
27
ブルー
Φ270×180
Φ310×210
Φ210
¥
37,500
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20455173
-
27
ホワイト
Φ270×180
Φ310×210
Φ210
¥
37,500
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください