ニューカスト(丸型) ワンタッチ止め

ニューカスト(丸型) ワンタッチ止め - 片桐医科工業ニューカスト(丸型) ワンタッチ止め - 片桐医科工業

約45°の所から持ち上げると、フタが簡単に取り外しできます。
フィルターはワンタッチ止式です。

材質(本体)ステンレス(SUS304)、(パッキン)シリコン内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
松吉医科器械コード
サイズ(cm)
内寸法(mm)
外寸法(mm)
フィルターサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20455182-23-5217-0018ピンクΦ180×120Φ220×150Φ145
37,500
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
20455198-23-5217-0018ブルーΦ180×120Φ220×150Φ145
37,500
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
20455207-23-5217-0018ホワイトΦ180×120Φ220×150Φ145
37,500
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
20455216-23-5217-0127ピンクΦ270×180Φ310×210Φ310
42,200
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
20455225-23-5217-0127ブルーΦ270×180Φ310×210Φ310
42,200
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
20455234-23-5217-0127ホワイトΦ270×180Φ310×210Φ310
42,200
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする