片桐医科工業
小物用カスト
仕様
フタ・底開閉式
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内寸法(mm)
外寸法(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20455365
-
245×85×55
255×105×80
03-3061-00
¥
17,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20455374
-
260×125×55
270×140×80
03-3061-01
¥
17,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください