松本製器
中材用角型カスト(フィルター式)
仕様
フタ・底フィルター式
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
内寸法(mm)
フィルターサイズ(mm)
外寸法(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20455383
M-35F
小
295×230×85
240×180
310×245×120
03-3060-01
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20455392
M-35F
中
325×260×85
270×210
340×275×120
03-3060-02
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20455408
M-35F
大
355×290×85
300×240
370×305×120
03-3060-03
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください