松本製器
中材用角型カストDタイプ
仕様
横・底開閉式
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
内寸法(mm)
外寸法(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20455532
M-33D
小
295×230×95
295×230×95
03-3050-01
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20455548
M-33D
中
325×260×95
325×260×95
03-3050-02
¥
15,000
取扱い終了
返品不可
20455557
M-33D
大
355×290×95
355×290×95
03-3050-03
¥
16,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください