松本製器
卓上オートクレーブ用角カスト M-40
(1件のレビュー)
仕様
フタ・底開閉式
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
松吉医科器械コード
サイズ
内寸法(mm)
外寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20455715
M-40A-大
03-3015-01
大
310×130×90
320×150×115
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20455724
M-40A-小
03-3015-02
小
270×120×85
280×135×105
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください