松本製器
卓上オートクレーブ用角カスト M-41
サイズ
小
仕様
フタ・底開閉式
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
松吉医科器械コード
内寸法(mm)
外寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20455733
M-41B-小
03-3185-01
240×180×70
260×190×85
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20455742
M-41D-小
03-3185-02
270×210×70
290×220×85
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください