曜日別特売

カストシート

カストシート - クリスタル産業カストシート - クリスタル産業カストシート - クリスタル産業

耐久性、通気性に優れたポリエステル100%の不織布を使用しています。
優れたフィルター効果があり、水分中に含まれる鉄分などの成分からカスト内の器具類を守ります。
カスト類、バット類の下敷きとしてオートクレーブ滅菌が可能です。

内容量1式(10個)
注意
※30回以上使用された場合、または汚れが著しい場合には交換してください。
全18種類を絞り込む
寸法(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20456817No.1210×15023-2683-00
2,200
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
20456826No.2240×18023-2683-01
2,400
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
20456835No.3270×21023-2683-02
2,600
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
20456844No.4300×24023-2683-03
2,800
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
20456853No.5330×27023-2683-04
3,200
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
20456862No.6360×30023-2683-05
3,400
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
20456878No.7270×12023-2683-06
2,200
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
20456887No.8310×13023-2683-07
2,400
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
20456896No.9290×13023-2683-08
2,400
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
20456905No.10360×16023-2683-09
2,800
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
20456914No.11Φ12023-2683-10
1,200
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
20456923No.12Φ15023-2683-11
1,400
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
20456932No.13Φ18023-2683-12
1,800
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
20456948No.14Φ21023-2683-13
2,000
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
20456957No.15Φ24023-2683-14
2,200
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
20456966No.16Φ27023-2683-15
2,400
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
20456975No.17Φ9023-2683-16
1,000
939
1,033(税込)
7日以内出荷
返品不可
20456984No.21200×7023-2683-17
1,400
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする