トップ
硝子注射筒 インターチェンジャブルセット ロック先
筒先はルアー先・ロック先とも5mLまでが中口、10mLからは横口となります(浣腸器は中口です)。
タイプ
ロック先
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00085000039
医薬品医療機器等法
一般医療機器
全11種類を絞り込む
容量(mL)
選択してください
1
1(ツベルクリン)
2
2(ツベルクリン)
3
5
10
20
30
50
100
内容量
1式(5個)
1式(10個)
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20522328
-
1式(10個)
1
¥
12,300
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20522337
-
1式(10個)
2
¥
10,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20522346
-
1式(10個)
3
¥
11,900
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20522355
-
1式(10個)
5
¥
13,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20522364
-
1式(10個)
10
¥
17,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20522373
-
1式(10個)
20
オープン
¥
21,940
¥
24,134
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20522382
-
1式(5個)
30
¥
15,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20522398
-
1式(5個)
50
¥
20,150
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20522407
-
1式(5個)
100
¥
37,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20522416
-
1式(10個)
1(ツベルクリン)
¥
20,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20522425
-
1式(10個)
2(ツベルクリン)
¥
20,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください