曜日別特売

ビニールチューブ

ビニールチューブ - 牧口ゴムビニールチューブ - 牧口ゴムビニールチューブ - 牧口ゴムビニールチューブ - 牧口ゴムビニールチューブ - 牧口ゴムビニールチューブ - 牧口ゴムビニールチューブ - 牧口ゴムビニールチューブ - 牧口ゴム
(2件のレビュー)

医療施設で使用されているスタンダードなビニールホースです。

28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
内径×外径(Φmm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20527867-1個(200m)2002×422-2000-00
7,600
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
20527876-1個(200m)2003×522-2000-01
9,300
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
20527885-1個(200m)2004×622-2000-02
11,300
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
20527894-1個(200m)2005×722-2000-04
12,500
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
20527903-1個(100m)1005×922-2000-06
16,300
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
20527912-1個(200m)2006×822-2000-07
15,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
20527928-1個(100m)1006×922-2000-08
11,300
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
20527937-1個(100m)1006×1022-2000-09
14,800
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
20527946-1個(100m)1007×922-2000-10
10,200
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
20527955-1個(100m)1007×1022-2000-11
12,258
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
20527973-1個(100m)1008×1022-2000-13
9,800
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
20527982-1個(100m)1008×1122-2000-14
12,800
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
20527998-1個(100m)1008×1222-2000-15
19,800
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
20528007-1個(100m)1009×1222-2000-17
16,200
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
20528016-1個(100m)10010×1322-2000-20
18,800
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
20528025-1個(1m)12×422-2001-00
43
42
46(税込)
6日以内出荷
返品不可
20528034-1個(1m)13×522-2001-01
47
42
46(税込)
当日出荷
20528043-1個(1m)14×622-2001-02
67
63
69(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月25日
20528052-1個(1m)15×722-2001-04
65
64
70(税込)
5日以内出荷
返品不可
20528068-1個(1m)15×922-2001-06
149
148
163(税込)
7日以内出荷
返品不可
20528077-1個(1m)16×822-2001-07
84
83
91(税込)
当日出荷
20528086-1個(1m)16×922-2001-08
149
148
163(税込)
7日以内出荷
返品不可
20528095-1個(1m)16×1022-2001-09
185
179
197(税込)
7日以内出荷
返品不可
20528104-1個(1m)17×1022-2001-11
145
139
153(税込)
7日以内出荷
返品不可
20528113-1個(1m)18×1122-2001-14
152
149
164(税込)
7日以内出荷
返品不可
20528122-1個(1m)19×1222-2001-17
167
159
175(税込)
8日以内出荷
返品不可
20528138-1個(1m)110×1322-2001-20
150
149
164(税込)
5日以内出荷
返品不可
20527964-1個(100m)1007×1122-2000-12
15,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20528025
2024-08-10
用途: 機械への取付
TOGA販売課その他業種

2mm内径のホースはあまりないので、
モノタロウさんにあってよかったです!

1が参考にしています
対象商品 : 20528077
2019-08-27
用途: 炭酸ガスの通気
農・林・水産業

記載のサイズより細いからか、同時に購入したチューブコネクターが噛むことができず使用できませんでした。やむなく別メーカーのホースを購入し直して使用しました。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする