アルケア
サージドレーン・オープントップ
術後排液ドレナージ。
キャップを解放することにより、貼付した状態で創の観察・処置が可能です。
ドーム型キャップが、創部を外部の衝撃から保護します。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000009
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1式(2枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
有効径(Φmm)
寸法(縦×横)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20531823
15671
ポストオペーM
50
205×130
23-7440-00
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20531832
15681
S
30
175×110
23-7440-01
¥
1,730
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20531848
15682
M
50
205×130
23-7440-02
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20531857
15683
L
80×60
235×150
23-7440-03
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20531866
15684
LL
150×70
280×219
23-7440-04
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください