住友ベークライト
CDU排液ボトル
仕様
防止弁付
適合品番
コンパクトドレーンユニットMD-80100
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B1X10030000004
医薬品医療機器等法
一般医療機器
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20532252
MD-80211
1式(20個)
1000
24-3481-01
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20532268
MD-80221
1式(10個)
2000
24-3481-02
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください